› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit 8 terminali frontali XT2 per interruttori Tmax impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066856R1
Cod. Produttore 1SDA066856R1
Cod. EAN 8015644694715

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT2 8PCS
  • Terminali frontali: 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax XT2
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Tipo: Accessori per circuit breaker
  • Applicazione: Terminali di collegamento
  • Installazione: Montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per i terminali anteriori fissi dei dispositivi SACE Tmax XT2, composto da 8 pezzi. Progettato per applicazioni elettriche, questo kit è adatto per dispositivi con 4 poli. I componenti garantiscono un collegamento sicuro e affidabile, facilitando l’installazione e la manutenzione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo, ottimizzando la gestione delle connessioni elettriche nei quadri di distribuzione. Ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico, il kit supporta configurazioni con terminali anteriori fissi per una connessione stabile e performante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 8pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit 8 terminali frontali XT2 per interruttori Tmax impianti elettrici