› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit 8 accessori terminali frontali estesi XT1 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066868R1
Cod. Produttore 1SDA066868R1
Cod. EAN 8015644007713

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT1 8PCS
  • Funzione: Terminali frontali estesi
  • Quantità: 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT XT1
  • Materiale: Leghe di rame con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit EF XT1 8 pezzi di terminali anteriori prolungati fissi, progettati per l'utilizzo con interruttori SACE Tmax XT1. Questo kit consente di estendere i terminali frontali, facilitando il collegamento elettrico e migliorando la gestione dei cavi. È compatibile con configurazioni a 4 poli e garantisce una connessione sicura e affidabile. L'installazione richiede una coppia di serraggio di 6 Nm per XT1, con l'obbligo di utilizzare una piastra di isolamento con spessore massimo di 1 mm a cura del cliente. Il design robusto assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali, mantenendo l'integrità elettrica e meccanica del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 8pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit 8 accessori terminali frontali estesi XT1 per impianti elettrici industriali