› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit 8 accessori frontali Tmax XT1 per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066852R1
Cod. Produttore 1SDA066852R1
Cod. EAN 8015644694692

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT1 8PCS
  • Terminali frontali: 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT1
  • Materiale: Componenti per interruttori
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori modulari
  • Utilizzo: Montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit accessorio per la serie SACE Tmax XT, specificamente indicato come KIT F XT1 8PCS, progettato per l'installazione di terminali anteriori fissi su interruttori della serie XT1. Questo kit è adatto per un numero di poli pari a 4 e consente un collegamento sicuro e stabile dei cavi. Le immagini mostrano terminali anteriori con connessioni meccaniche robuste, ottimizzate per garantire una corretta trasmissione della corrente elettrica e una facile installazione. Il kit è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo, ed è compatibile con le specifiche tecniche della serie Tmax XT di ABB, che includono coppie di serraggio precise (6 Nm per XT1) e dimensioni studiate per un montaggio ottimale. Questo accessorio rappresenta una soluzione ideale per migliorare la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici che utilizzano gli interruttori Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 8pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit 8 accessori frontali Tmax XT1 per distribuzione elettrica