› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit 6pz barrette 100mm divisione fase interruttori 4 poli Tmax XT industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066680R1
Cod. Produttore 1SDA066680R1
Cod. EAN 8015644005887

Informazioni principali

  • Descrizione: PB 100MM 6PCS XT2-XT4 4P KIT DIA.SE
  • Kit divisori fase 6 pezzi
  • Altezza divisori 100 mm
  • Compatibile con 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale conforme RoHS II
  • Applicazione: per XT2 - XT4
  • Funzione: partizioni divisorie

Descrizione del prodotto

Il kit PB 100MM 6PCS XT2-XT4 4P è costituito da separatori di fase in plastica progettati specificamente per i modelli di interruttori SACE Tmax XT2 e XT4 a 4 poli. Questi separatori di fase garantiscono un isolamento efficace tra le fasi, migliorando la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico. Realizzati in materiale plastico resistente, sono facili da installare e si adattano perfettamente alle dimensioni standard di 100 mm, offrendo una soluzione pratica e durevole per la gestione delle fasi nei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR FOUR-POLE H=100 MM 6pcs XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit 6pz barrette 100mm divisione fase interruttori 4 poli Tmax XT industriale