› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit 6 piastre collegamento rame 200mm per interruttori 4 poli XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066682R1
Cod. Produttore 1SDA066682R1
Cod. EAN 8015644005900

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Numero pezzi: 6
  • Tipo: Kit divisori fase
  • Configurazione: 4 poli
  • Applicazione: XT2-XT4
  • Materiale: Accessori per Tmax XT
  • Compatibilità: Kit dia.se
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

PB 200MM 6PCS XT2-XT4 4P KIT DIA.SE è un kit di separatori di fase realizzati in plastica, progettati per i modelli di interruttori automatici Tmax XT2 e XT4 a 4 poli. Questi separatori di fase hanno una lunghezza di 200 mm e sono forniti in confezione da 6 pezzi. Sono accessori essenziali per garantire la sicurezza e l'isolamento tra le fasi negli impianti elettrici, migliorando la protezione contro cortocircuiti e dispersioni. Il materiale plastico conferisce resistenza e durabilità, assicurando un'installazione affidabile e duratura negli impianti elettrici industriali e civili. Questo kit è indicato per un uso specifico con la serie Tmax XT, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e performance. Questa descrizione si basa sulle informazioni tecniche del prodotto e sulle immagini tecniche presenti nei documenti, in particolare dalla descrizione articolo e dalle illustrazioni dei separatori di fase per Tmax XT (pagine 1 e 4). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE HIGH FOR FOUR-POLE H=200 MM 6pcs XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit 6 piastre collegamento rame 200mm per interruttori 4 poli XT2-XT4