› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit 6 pezzi terminali posteriori regolabili T5 per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055042R1
Cod. Produttore 1SDA055042R1
Cod. EAN 8015644561871

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R T5 6PCS
  • Tipologia: Terminali posteriori regolabili
  • Quantità: 6 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Lega di rame con piombo
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T5
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Uso: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da 6 pezzi, progettato per l'utilizzo con interruttori automatici modulari Tmax T5. Questo kit assicura un'installazione affidabile e una connessione ottimale grazie ai terminali di tipo FC Cu specifici per i circuiti Tmax T5. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS II, assicurando la limitazione delle sostanze pericolose e il rispetto degli standard ambientali europei. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono componenti accessori robusti e performanti per la gestione sicura dei circuiti a 3 poli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 6pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit 6 pezzi terminali posteriori regolabili T5 per interruttori Tmax T