› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Kit 6 cavi ausiliari 2m T1-T2-T3 per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051366R1
Cod. Produttore 1SDA051366R1
Cod. EAN 8015644517878

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Lunghezza cavi: 2 m
  • Numero cavi: 6
  • Tipo: Per contatti ausiliari
  • Compatibilità: T1-T2-T3
  • Materiale: Cavi elettrici
  • Funzione: Kit di collegamento
  • Utilizzo: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit composto da 6 cavi della lunghezza di 2 metri, progettati per il collegamento degli accessori ausiliari T1, T2 e T3 della serie Tmax. Questo kit garantisce una connessione affidabile e ordinata, facilitando l'integrazione e il cablaggio degli accessori nei sistemi elettrici. Realizzato per assicurare prestazioni ottimali e compatibilità con i dispositivi di protezione Tmax, è ideale per applicazioni di distribuzione elettrica a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT 6 CABLES FOR AUXILIARY CONTACTS L= 2 M T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit 6 cavi ausiliari 2m T1-T2-T3 per distribuzione elettrica