› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT 4 terminali verticali fissaggio stabile per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038059R1
Cod. Produttore 1SDA038059R1
Cod. EAN 8015644380595

Informazioni principali

  • Descrizione: 4 TERM.VERT. IV PER FISSO
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tensione nominale: 690 V~
  • Corrente nominale: 800-1600 A
  • Corrente di corto circuito (Icu): 42-50 kA
  • Tipo di circuito: 4 poli con neutro portante
  • Versione: Fisso, con terminali verticali posteriori
  • Materiale terminali: rame argentato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, specificamente indicato come "4 TERM.VERT. IV PER FISSO". Si tratta di un componente che fa parte del sistema modulare degli interruttori Emax, progettato per assicurare elevata affidabilità, compattezza e facilità di installazione. Questi accessori sono studiati per integrarsi perfettamente con gli interruttori Emax, caratterizzati da una struttura compatta in acciaio, doppio isolamento delle parti in tensione e totale segregazione tra le fasi, garantendo sicurezza e prestazioni di alto livello. La serie Emax offre inoltre un sistema standardizzato di accessori che rende il montaggio più semplice, sicuro e veloce. L'accessorio in oggetto, indicato come "4 TERM.VERT. IV PER FISSO", suggerisce la presenza di quattro terminali verticali per la versione fissa dell’interruttore, una configurazione che consente un collegamento ordinato e affidabile, ottimizzando l’ingombro e facilitando le operazioni di cablaggio. In sintesi, questo accessorio è un componente essenziale per la personalizzazione e l’adattamento degli interruttori automatici SACE Emax, garantendo elevate prestazioni elettriche, sicurezza e flessibilità di installazione in impianti elettrici di media e bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINALS REAR VERTICAL FOR E3 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

KIT 4 terminali verticali fissaggio stabile per impianti elettrici industriali