› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit 4 terminali regolabili rear per interruttori differenziali XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066954R1
Cod. Produttore 1SDA066954R1
Cod. EAN 8015644694838

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R X RC XT3 4PCS
  • Terminali posteriori regolabili 4 pz
  • Compatibilità: Residuali XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Funzione: Collegamento e fissaggio
  • Certificazioni: Direttiva 2011/65/EU RoHS

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orizzontali per sganciatore differenziale RC SEL-RC INST, compatibile con interruttori SACE Tmax serie XT1 e XT3. Il kit include quattro pezzi e consente un collegamento affidabile e sicuro dei poli, con una coppia di serraggio specifica di 6 Nm per XT1 e 8 Nm per XT3. Questo accessorio è progettato per facilitare l’installazione e la manutenzione degli sganciatori differenziali, garantendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione da correnti di guasto e sicurezza nell’impianto elettrico. (Informazioni tratte dal documento tecnico SACE Tmax XT, pagine 1-3) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 4pcs FOR RESIDUAL CURRENT XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit 4 terminali regolabili rear per interruttori differenziali XT3