› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT 4 terminali frontali isolanti per interruttori E3 fisso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038069R1
Cod. Produttore 1SDA038069R1
Cod. EAN 8015644380694

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax
  • Terminali anteriori 4 poli
  • Corrente nominale: fino a 1600 A
  • Tensione nominale: 690 V~
  • Corrente di corto circuito Icu: fino a 130 kA (varia per modello)
  • Corrente di corto circuito Icw (1s): fino a 50 kA
  • Struttura compatta in lamiera d'acciaio
  • Disponibile con terminali: anteriore, posteriore orizzontale, verticale, piatti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un accessorio per il sistema Emax di ABB, identificato dal codice 1SDA038069R1, descritto come "4 TERM.ANT. IV PER FISSO". Si tratta di un componente destinato all'ambito degli interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La gamma Emax è caratterizzata da un design compatto con struttura in acciaio, doppio isolamento delle parti attive e segregazione totale tra le fasi, che assicurano sicurezza e facilità di installazione anche in spazi ridotti. I componenti fissi come quello in oggetto sono realizzati con materiali selezionati per resistere a sollecitazioni termiche e dinamiche elevate, garantendo lunga durata e prestazioni elevate. Questo accessorio fa parte di un sistema modulare e standardizzato che facilita la manutenzione e la sostituzione, con terminali in rame argentato e possibilità di configurazioni flessibili per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio. È ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e protezione, integrandosi con le unità di protezione elettroniche di ultima generazione della serie Emax. In sintesi, si tratta di un componente fisso di alta qualità, progettato per l'utilizzo con interruttori automatici Emax, che contribuisce a garantire sicurezza, affidabilità e facilità di installazione nelle reti elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINALS FRONT FOR E3 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

KIT 4 terminali frontali isolanti per interruttori E3 fisso