›

Kit 4 terminali frontali isolanti per impianti fissi E4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038070R1
Cod. Produttore 1SDA038070R1
Cod. EAN 8015644380700

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: 4 TERMINALI ANT. IV PER FISSO
  • Applicazione: Terminali frontali per E4 quadripolari
  • Materiale: Rame argentato
  • Compatibilità: Interruttori SACE Emax E4
  • Montaggio: Fisso, frontale
  • Dimensioni compatte: Adatto a vani da 400 mm
  • Protezione: Isolamento doppio e segregazione fasi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Accessibile dalle informazioni del catalogo tecnico ABB SACE Emax, il prodotto AB1SDA038070R1 è un accessorio per interruttori automatici a bassa tensione della serie Emax, specificamente indicato come "4 TERM.ANT. IV PER FISSO", ovvero un set di 4 terminali anteriori per installazione fissa. Descrizione Lunga Rexel (it_IT): Accessorio per interruttori automatici della serie Emax, progettato per installazioni fisse. Il prodotto comprende quattro terminali anteriori di alta qualità, realizzati per garantire una connessione sicura e affidabile nei quadri elettrici. I terminali sono costruiti con materiali resistenti e sono progettati per integrarsi perfettamente con gli interruttori Emax, assicurando prestazioni ottimali e facilità di montaggio. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo una soluzione robusta e duratura per la distribuzione elettrica a bassa tensione. La descrizione enfatizza la compatibilità, la qualità costruttiva e l’affidabilità del prodotto, elementi chiave per materiali elettrici destinati a impianti professionali. Questa sintesi è stata ricavata integrando la dicitura specifica del prodotto e le caratteristiche generali della serie Emax descritte nel catalogo ABB fornito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINALS FRONT FOR E4 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Kit 4 terminali frontali isolanti per impianti fissi E4