› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT 4 poli terminali posteriori piatti per fissaggio fisso S6-T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013989R1
Cod. Produttore 1SDA013989R1
Cod. EAN 8015644139896

Informazioni principali

  • Descrizione: Term. per p/fissa IV pos. ver.S6-80
  • Posizioni: 4 poli
  • Terminali: Barra piatta verticale
  • Compatibilità: Parte fissa S6-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Rame e leghe conduttive
  • Montaggio: Fisso, verticale
  • Conformità: RoHS II conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Termistore per posizione fissa a 4 poli, modello S6-80, progettato come accessorio per interruttori automatici. Realizzato in materiale isolante di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Il componente è ideale per il monitoraggio termico e la protezione degli impianti, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione e l’integrazione con i dispositivi di controllo esistenti. Progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti elettrici complessi, rappresenta una soluzione essenziale per la gestione efficiente della corrente e la prevenzione di sovraccarichi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICAL FLAT BAR FOUR-POLE FOR FIXED PART S6-T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

KIT 4 poli terminali posteriori piatti per fissaggio fisso S6-T6