›

KIT 4 poli femmina-maschio per mobile rimovibile S3-S4 colore grigio chiaro, accessorio trasferta quadro elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013609R1
Cod. Produttore 1SDA013609R1
Cod. EAN 8015644136093

Informazioni principali

  • Serie: Spare Parts
  • Tipo: Kit 4 poli
  • Funzione: Protezione MP
  • Applicazione: Trasf. mobile
  • Rimozione: Rimovibile
  • Versione: S3-S4

Descrizione del prodotto

Accessorio di trasferta per mobile rimovibile di colore grigio chiaro, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra sezioni di quadri elettrici. Ideale per applicazioni in ambito industriale, assicura facilità di installazione e manutenzione grazie alla sua struttura modulare e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e protezione contro l'usura, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: KIT 4p F > P MP S3-S4

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

KIT 4 poli femmina-maschio per mobile rimovibile S3-S4 colore grigio chiaro, accessorio trasferta quadro elettrico industriale