›

KIT 3ROGOWSKI D.80MM+1NEMO 96HDLE I

Cod. Rexel IMKRNEMOHDLE080
Cod. Produttore KRNEMOHDLE080
Cod. EAN 8032826049620

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Tensione nominale: 80-500V
  • Corrente sensori Rogowski: 20-5000A
  • Precisione: Classe 1 EN/IEC 61557-12
  • Display: LCD retroilluminato 4 livelli
  • Uscita impulsi: Impulsi energia compatibili SO EN
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU
  • Dimensioni: 96x96x62 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit Nemo 96HDLe + 3 sensori di corrente Rogowski ø 80mm - Multifunzione per applicazione in b.t. - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: nessuna - Corrente: 5A - da TA dedicati 5÷8000A (41 portate primarie selezionabili) - Uscita: Impulsi S0 / 1 contatto di allarme + RS485 MODBUS - Ingresso: 80÷500Vac - Alimentazione ausiliaria: 80÷265Vac o 100÷300Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

KIT 3ROGOWSKI D.80MM+1NEMO 96HDLE I