Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMKRNEMOHDLE142
Cod. Produttore
KRNEMOHDLE142
Cod. EAN
8032826049637

Informazioni di prodotto

  • Serie: NEMO
  • Tensione nominale: 80-500 V
  • Corrente ingresso: Rogowski 60-3000 A
  • Precisione energia attiva: Classe 1
  • Display: LCD retroilluminato
  • Uscita impulsi: impulsi S0 + contatto allarme
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU
  • Dimensioni: 96x96x62 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit Nemo 96HDLe + 3 sensori di corrente Rogowski ø 142mm - Multifunzione per applicazione in b.t. - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: nessuna - Corrente: 5A - da TA dedicati 5÷8000A (41 portate primarie selezionabili) - Uscita: Impulsi S0 / 1 contatto di allarme + RS485 MODBUS - Ingresso: 80÷500Vac - Alimentazione ausiliaria: 80÷265Vac o 100÷300Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

Produttore

KIT 3ROGOWSKI D.142MM+1NEMO 96HDLEI