Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0K14210
Cod. Produttore
0K14210
Cod. EAN
8007352738003

Informazioni di prodotto

Kit 3 prese P40 + 1 P40 con USB C Plana

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit Plana 3 Prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 bianco 14210, 1 Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 con alimentatore USB 15 W 3 A 5V 1 uscita tipo C bianco 14210.USB

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Kit prese Plana SICURY 3x2P+T 16A 250V + 1 presa USB C 15W 3A bianco