› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit 3 pezzi terminali frontali per interruttori Tmax XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066849R1
Cod. Produttore 1SDA066849R1
Cod. EAN 8015644005924

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT1 3PCS
  • Terminali: Frontali 3 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT1
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Tipo: Kit accessori per interruttori
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax
  • Conformità: Direttiva 2011/65/EU RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di accessori F per interruttori automatici SACE Tmax XT1, composto da 3 pezzi. Progettato per terminali anteriori fissi, questo kit è adatto per configurazioni a 3 poli. Gli accessori permettono un collegamento sicuro e affidabile dei cavi, garantendo una facile installazione e manutenzione. Realizzato con materiali robusti, assicura elevata resistenza meccanica e stabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche industriali, consente di ottimizzare la connessione degli interruttori Tmax XT, migliorando l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 3pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit 3 pezzi terminali frontali per interruttori Tmax XT1