› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari

Kit 20 dadi in gabbia M/K per quadri elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1036
Cod. Produttore AD1036
Cod. EAN 8015646035400

Informazioni principali

  • Descrizione: N.20 dadi in gabbia
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Montaggio rapido
  • Compatibilità: Artu M/K
  • Dimensioni: Standard M6
  • Tipo: Dadi autobloccanti
  • Confezione: Kit 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto TUAD1036 consiste in un set di 20 dadi in gabbia (codice AD1036) utilizzabili per il montaggio nei fori rettangolari della struttura con vite o dado M6. Questi dadi in gabbia sono progettati per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei componenti elettrici all’interno della struttura modulare ArTu K di ABB, che è compatibile con il sistema di quadri elettrici modulari System pro E power. Il dado in gabbia AD1036 è caratterizzato da una coppia di serraggio raccomandata compresa tra 3 e 6 Nm, valida per tutti i componenti ArTu, salvo diversa indicazione. Questo elemento consente un montaggio semplice e stabile, facilitando l’assemblaggio di quadri elettrici conformi alla normativa CEI EN 61439-1 e 2, nel rispetto della Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea. Il dado è utilizzabile nei fori rettangolari della struttura e si integra perfettamente con le altre componenti di montaggio e fissaggio del sistema ArTu K, che include montanti con doppia foratura, pannelli laterali e posteriori, porte frontali, e soluzioni per l’affiancamento delle strutture e la gestione del vano cavi. Questa soluzione di fissaggio è particolarmente indicata per applicazioni nell’ambito del materiale elettrico, garantendo robustezza, sicurezza e facilità di assemblaggio nelle installazioni di quadri elettrici modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit with cage nuts 20 pcs. m, k.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

7 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit 20 dadi in gabbia M/K per quadri elettrici modulari