Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAD1800
Cod. Produttore
AD1800
Cod. EAN
8015646682857

Informazioni di prodotto

N.20 BINARI+COPERTURA X ETICHETTE 36MOD.

Documentazione tecnica

Scopri il TUAD1800, un set composto da 20 binari e coperture per etichette, ideale per organizzare e gestire in modo efficiente i tuoi spazi. Realizzati con materiali di alta qualità, questi binari offrono una soluzione pratica e duratura per l'etichettatura. Il design versatile si adatta a diverse applicazioni, garantendo un aspetto ordinato e professionale. Scegli TUAD1800 per un sistema di etichettatura che unisce funzionalità e stile.

lunghezza

350 mm

autoadesivo

diametro

120

dicitura

con dicitura

altezza

50 mm

colore

multicolore

larghezza

120 mm

Produttore

ABB

Kit 20 binari + copertura per etichette ABB