› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

KIT 2 XT2 3-4P FISSO PLUG-IN ORIZZONTALE H600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX2424
Cod. Produttore PHCX2424
Cod. EAN 8015646792266

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 2 XT2 3-4P FISSO-RIM.IM ORIZ.L
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Altezza: 600 mm
  • Tipo: Kit 2 x T2 3-4P
  • Montaggio: Fisso plug-in
  • Orientamento: Orizzontale
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo limitato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 xT2 kit 3-4P fix-plug in im h.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

490 mm

Tipologia

Altro

altezza

570 mm

profondità

115 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT 2 XT2 3-4P FISSO PLUG-IN ORIZZONTALE H600MM