Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHCX6403
Cod. Produttore
PHCX6403
Cod. EAN
8015646926241

Informazioni di prodotto

2 XT6 KIT 3-4P FIXED IM HORIZ.W600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit composto da due interruttori automatici fissi da 3 a 4 poli, progettati per installazioni orizzontali con lunghezza di 600 mm. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella gestione dei circuiti, garantiscono protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione fissa assicura stabilità e durata nel tempo, rendendo questo kit una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: 2 XT6 KIT 3-4P FIXED IM HORIZ.W600

larghezza

581 mm

Tipologia

Altro

altezza

696 mm

profondità

122,5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit 2 interruttori automatici XT6 3-4 poli fissi orizzontali 600 mm per impianti elettrici professionali