› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit 2 cavi 2m per protezione SOR-UVR T1-T3 impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051367R1
Cod. Produttore 1SDA051367R1
Cod. EAN 8015644517885

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 2 CAVI L 2M PER SOR-UVR T1-T2-T
  • Lunghezza cavi: 2 metri
  • Applicazione: SOR-UVR T1-T2-T3
  • Tipo: Kit 2 cables for shunt open
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Uso: Per apertura shunt e sottotensione
  • Compatibilità: Tmax T1-T2-T3
  • Funzione: Rilevazione apertura e sottotensione

Descrizione del prodotto

Kit composto da 2 cavi di lunghezza 2 metri progettati per il collegamento con il dispositivo SOR-UVR T1-T2-T. Questo kit rappresenta un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e affidabile dei dispositivi di protezione termica e di sgancio sottotensione nelle apparecchiature elettriche della serie Tmax T, assicurando una connessione efficiente e conforme agli standard di sicurezza. I cavi sono realizzati con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, ottimizzati per applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT 2 CABLES FOR SHUNT OPEN.AND UNDERV.REL. L= 2 M T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit 2 cavi 2m per protezione SOR-UVR T1-T3 impianti elettrici industriali