Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310677
Cod. Produttore
310677
Cod. EAN
3414971430471

Informazioni di prodotto

Kit 2 cassetti batteria vuoti per Keor MOD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit 2 cassetti batteria vuoti per Keor MOD

larghezza

175 mm

altezza

240 mm

profondità

895 mm

peso

8,2 kg

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

connettore d'ingresso

Altro

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

Serie

KEOR MOD

Produttore

KIT 2 BATTERY DRAWERS VUOTI PER KEO