› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Kit 12 cavi 2m per contatti ausiliari T1-T3 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051365R1
Cod. Produttore 1SDA051365R1
Cod. EAN 8015644517861

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 12 CAVI L 2M PER AUX T1-T2-T3
  • Lunghezza cavi: 2 metri
  • Numero cavi: 12
  • Applicazione: Contatti ausiliari
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T1-T2-T3
  • Utilizzo: Kit per cablaggio ausiliari
  • Tipo prodotto: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit composto da 12 cavi della lunghezza di 2 metri, specificamente progettati per l'utilizzo con accessori ausiliari dei modelli Tmax T1, T2 e T3. Questo set di cavi garantisce un collegamento affidabile e sicuro tra i componenti ausiliari, facilitando l'installazione e la manutenzione degli interruttori automatici a bassa tensione della serie Tmax. La qualità costruttiva è conforme agli standard ABB, assicurando prestazioni ottimali e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT 12 CABLES FOR AUXILIARY CONTACTS L= 2 M T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit 12 cavi 2m per contatti ausiliari T1-T3 installazione elettrica