Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287707
Cod. Produttore
287707
Cod. EAN
8016978107568

Informazioni di prodotto

CAT6A Keystone Frutto UTP CAT6A KeyS

Documentazione tecnica

Presa Keystone RJ-45 CAT 6A UTP progettata per soluzioni installative ad alta densità, ideale per realizzare distribuzioni dati fino a 10 Gigabit Ethernet. Il connettore supporta la categoria 6A (Classe EA) e consente un montaggio rapido senza l’uso di utensili, garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione. Compatibile con cavi da AWG 23 a AWG 26, è adatta anche per installazioni su patch panel. Realizzata con materiale plastico ignifugo di classe UL 94 V-0, presenta contatti in bronzo dorato su nickel per una connessione affidabile e duratura. Offre prestazioni elevate con resistenza di contatto di 10 mΩ, tensione di tenuta di 1000 Vdc per 1 minuto e supporta velocità fino a 10GBASE-T (10 Gigabit Ethernet). La presa è progettata per garantire robustezza e durata, con una forza di tenuta superiore a 100 grammi e oltre 750 cicli di inserzione. Adatta per conduttori massicci e cavi circolari, è conforme alle normative internazionali ANSI/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 e ISO/IEC 60603-7. Descrizione del produttore: Presa Keystone RJ-45 CAT 6A UTP per soluzioni installative ad alta densita idonee per la realizzazione di distribuzioni dati fino a 10 Gigabit ethernet. Connessione facile e veloce senza l utilizzo di utensili garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione.

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6A (TIA)

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

gamma AWG

24 ... 26

Produttore

Keystone UTP CAT6A presa RJ45 alta densità rete dati