› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

Keystone UTP CAT5E presa RJ45 per cablaggio LAN

Cod. Rexel FY287705
Cod. Produttore 287705
Cod. EAN 8016978107520

Informazioni principali

  • Plug RJ45 CAT 5e Classe D
  • Montaggio senza utensili
  • Supporta configurazioni TIA 568 A e B
  • Compatibile cavi AWG23-26
  • Velocità massima Gigabit Ethernet
  • Materiale isolamento UL 94 V-0
  • Temperatura lavoro -10°C +60°C
  • Serie CAT5E Keystone

Descrizione del prodotto

Presa Keystone RJ45 CAT 5e UTP progettata per soluzioni installative ad alta densità, ideale per la realizzazione di distribuzioni dati Gigabit Ethernet. Offre una connessione facile e veloce senza l’utilizzo di utensili, garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione. Supporta le configurazioni TIA 568 A e B ed è adatta anche per installazioni su patch panel. Compatibile con cavi da AWG23 a AWG26, è dotata di contatti in bronzo dorato su nickel e materiale di isolamento plastico ignifugo di classe UL 94 V-0. Assicura prestazioni di classe D con velocità fino a 1 Gbps, resistenza di contatto di 10 mΩ e tensione di tenuta fino a 1000 Vdc. La presa garantisce una forza di tenuta superiore a 100 g e oltre 750 cicli di inserzione, con temperatura di lavoro da -10 a +60 °C. Descrizione del produttore: Presa Keystone RJ-45 CAT 5e UTP per soluzioni installative ad alta densita idonee per la realizzazione di distribuzioni dati Gigabit ethernet.Connessione facile e veloce senza l utilizzo di utensili garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

5e

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

gamma AWG

23 ... 26

Keystone UTP CAT5E presa RJ45 per cablaggio LAN