Descrizione del prodotto
Presa Keystone RJ-45 CAT 6 UTP progettata per soluzioni installative ad alta densità e distribuzioni dati Gigabit Ethernet. Offre una connessione facile e veloce senza l’uso di utensili, garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione. Compatibile con cavi da AWG23 a AWG26, questa presa supporta le configurazioni TIA 568 A e B ed è adatta anche per installazioni su patch panel. Realizzata con contatti in bronzo dorato su nickel e materiale plastico ignifugo di classe UL 94 V-0, assicura elevate prestazioni con una velocità massima di ATM 1200, 1000BASE-T e 1G FCBASE-T. La presa garantisce una resistenza di contatto di 10 mΩ e un’alta affidabilità con oltre 750 cicli di inserzione. Descrizione del produttore: Presa Keystone RJ-45 CAT 6 UTP per soluzioni installative ad alta densita idonee per la realizzazione di distribuzioni dati Gigabit ethernet. Connessione facile e veloce senza l utilizzo di utensili garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione.