› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Key lock sicurezza per interruttori modulari T4-T5 MOE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054904R1
Cod. Produttore 1SDA054904R1
Cod. EAN 8015644559878

Informazioni principali

  • Descrizione: MOL-D T4-T5 A CHIAVI DIVERSE X MOE
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Blocco chiave per motore
  • Compatibilità: 1 interruttore T4-T5
  • Funzione: Blocco a chiave multipla
  • Materiale: Acciaio e lega di rame
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Applicazione: Accessorio per operatori motore

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave progettato per il comando a motore con accumulo di energia T4-T5, ideale per garantire un bloccaggio meccanico sicuro e affidabile. Questo accessorio consente di gestire in modo preciso la posizione della chiave, offrendo due stati distinti: chiave bloccata e chiave sbloccata, con coppie di serraggio specifiche per ogni posizione (0,5 Nm e 1,1 Nm). Realizzato con materiali robusti, assicura durata e resistenza nel tempo, ed è compatibile con i sistemi di comando motorizzati Tmax T. La sua progettazione facilita l'installazione e la sostituzione, mantenendo elevati standard di sicurezza nell'ambito dell'automazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK SEVERAL FOR MOTOR OPERATOR FOR 1 C.BREAKER T4-T5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Key lock sicurezza per interruttori modulari T4-T5 MOE