› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Key lock sicurezza interruttori SACE Tmax T7M industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062144R1
Cod. Produttore 1SDA062144R1
Cod. EAN 8015644646837

Informazioni principali

  • Descrizione: Blocco chiave KLC-S T7M
  • Funzione: Uguale N.20007 apertura
  • Applicazione: Tra più interruttori
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Per Tmax T7M
  • Materiale: Componenti metallici e plastici
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Blocco apertura interruttori

Descrizione del prodotto

Il blocco a chiave KLC per la posizione di aperto T7M è un accessorio meccanico progettato per garantire la sicurezza e il controllo nell'uso dei dispositivi di interruzione della serie Tmax. Questo sistema di bloccaggio consente di mantenere il dispositivo in posizione aperta tramite una chiave dedicata, prevenendo azionamenti accidentali o non autorizzati. Realizzato con materiali resistenti, il blocco è corredato da una piastra e una chiave di sicurezza, garantendo un fissaggio stabile e affidabile. L’installazione prevede un serraggio calibrato con coppia di 1 Nm e la lubrificazione con grasso vaselina per assicurare un funzionamento fluido e duraturo. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche dove è necessario un controllo rigoroso dello stato di apertura del dispositivo, migliorando la sicurezza operativa e la gestione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20007 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS T7M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Key lock sicurezza interruttori SACE Tmax T7M industriale