› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Key lock sicurezza interruttori Emax 2 per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073796R1
Cod. Produttore 1SDA073796R1
Cod. EAN 8015644777296

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave AP N.20009 E2.2...E
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Tipo: Blocco chiave per interruttori
  • Compatibilità: Interruttori E2.2...E6.2
  • Funzione: Blocco in posizione aperta
  • Materiale: Acciaio e lega di rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Uso con più interruttori

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta KLC per interruttori SACE Emax 2 modelli E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo accessorio meccanico consente di garantire la sicurezza e il controllo dell'interruttore bloccandolo nella posizione di apertura. È composto da un meccanismo di bloccaggio con chiave, una cornice di supporto e viti di fissaggio, progettato per un’installazione semplice e affidabile. Il dispositivo è realizzato con materiali robusti per assicurare durata e resistenza nel tempo, ed è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro dello stato dell’interruttore. Il blocco a chiave è compatibile con la serie di accessori per Emax 2, assicurando un’integrazione perfetta con il sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20009 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Key lock sicurezza interruttori Emax 2 per impianti industriali