› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Key lock sicurezza apertura interruttori Emax 2 Italia

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073784R1
Cod. Produttore 1SDA073784R1
Cod. EAN 8015644777173

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Tipo: Chiave aperto N.20006 E1.2
  • Funzione: Blocco chiave in posizione aperta
  • Compatibilità: Interruttori Emax E1.2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • EMC: Direttiva 2014/30/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Anno 2013

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta KLC - E1.2 - XT7M per interruttori SACE Emax 2. Questo accessorio meccanico consente di bloccare l'interruttore nella posizione aperta, garantendo sicurezza e affidabilità nelle operazioni di manutenzione e intervento. Il blocco è realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e protezione contro manomissioni accidentali. L'installazione è semplice e comprende tutti i componenti necessari, come mostrato nelle immagini illustrative del manuale tecnico, che evidenziano la compatibilità con la serie Emax 2. Il dispositivo è progettato per assicurare un bloccaggio sicuro e stabile, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20006 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS E1.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Key lock sicurezza apertura interruttori Emax 2 Italia