› Distribuzione elettrica

Key lock Ronis tipo A per interruttori Tmax XT1, uso industriale, chiave estraibile in posizione aperto/chiuso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066598R1
Cod. Produttore 1SDA066598R1
Cod. EAN 8015644693480

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave estraibile in posizione aperta/chiusa
  • Funzione: Blocco per interruttore XT1
  • Tipo chiavi: Uguali tipo A
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Acciaio e lega di rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT1
  • Utilizzo: Chiave estraibile in apertura e chiusura

Descrizione del prodotto

Il blocco a chiave KLC XT1 BL.RONIS con chiavi di tipo A è un accessorio meccanico progettato per garantire la sicurezza e il controllo nell'uso degli interruttori automatici della serie Tmax XT1. Questo dispositivo consente il bloccaggio meccanico tramite chiave, assicurando che l'interruttore possa essere azionato solo da personale autorizzato. È realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo. Il sistema di bloccaggio è semplice da installare e compatibile con i modelli XT1, offrendo una soluzione efficace per la gestione della sicurezza elettrica in ambienti industriali e commerciali. La coppia di serraggio consigliata è di 1.1 Nm, assicurando un fissaggio stabile e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW A IN OPEN WITH KEY WITHDRAWABLE IN OPEN-CLOSED POSITION FOR C.BREAKER XT1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Key lock Ronis tipo A per interruttori Tmax XT1, uso industriale, chiave estraibile in posizione aperto/chiuso