› Distribuzione elettrica

Key lock Ronis-Profalux apertura E2.2-E6.2 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073799R1
Cod. Produttore 1SDA073799R1
Cod. EAN 8015644777326

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave aperta STI E2.2...E
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Funzione: Predisposizione per chiave
  • Tipo: Key lock Ronis-Profalux
  • Compatibilità: E2.2...E6.2
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Accessori interruttori
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta con predisposizione per serrature STI e Kirk, progettato per i dispositivi SACE Emax 2 nelle versioni E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo accessorio consente un bloccaggio meccanico sicuro della posizione aperta del dispositivo, garantendo un controllo affidabile e prevenendo manomissioni o aperture accidentali. La chiave può essere inserita e ruotata mantenendo premuto il pulsante di sblocco, assicurando un funzionamento semplice e preciso. Il sistema è compatibile con serrature specifiche STI ABA90DEL5000, STI HBA90DPS5000 e KIRK CAMLOCK (modelli KCAM00010 e SS-220039), che devono essere forniti a cura del cliente. L’installazione richiede una coppia di serraggio di 1,5 Nm per garantire la corretta fissazione. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche dove è necessario un controllo sicuro e affidabile dell’apertura del dispositivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS-PROFALUX IN OPEN (PREDISPOSITION ONLY) E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Key lock Ronis-Profalux apertura E2.2-E6.2 per impianti elettrici