› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Key lock Ronis per interruttori modulari XT2-XT4, sicurezza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066599R1
Cod. Produttore 1SDA066599R1
Cod. EAN 8015644004880

Informazioni principali

  • Descrizione: Blocco chiave Ronis 622
  • Funzione: Blocco con chiave estraibile
  • Applicazione: Interruttori XT2-XT4
  • Posizione chiave: Estraibile in posizione aperta
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Blocco per apertura interruttore
  • Compatibilità: XT2 e XT4
  • Uso: Per sicurezza e isolamento

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA066599R1 è un accessorio di bloccaggio meccanico progettato per i circuiti di interruttori SACE Tmax XT, specificamente per le serie XT2 e XT4. Questo blocco a chiave consente di garantire una maggiore sicurezza e controllo nell'azionamento degli interruttori, impedendo manovre accidentali o non autorizzate. La chiave può assumere due posizioni distinte, "chiave sbloccata" e "chiave bloccata", permettendo così di gestire in modo preciso lo stato di blocco del dispositivo. Il meccanismo è realizzato con materiali resistenti e progettato per un'installazione semplice e affidabile, assicurando una coppia di serraggio di 1.1 Nm. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e affidabile dei circuiti, migliorando la protezione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS 622 SEVERAL IN OPEN WITH KEY WITHDRAWABLE IN OPEN POSITION FOR C.BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Key lock Ronis per interruttori modulari XT2-XT4, sicurezza industriale