› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Key lock MOL-S T6 chiavi uguali per interruttori modulari distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060612R1
Cod. Produttore 1SDA060612R1
Cod. EAN 8015644631208

Informazioni principali

  • Descrizione: CHIAVI UGUALI N.20005
  • Applicazione: Operatori motore
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Funzione: Blocco chiave
  • Uso: Tra più interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsetto di bloccaggio meccanico MOL-S T6 a chiavi uguali N.20005 X, progettato come accessorio per circuit breaker. Questo componente garantisce un fissaggio sicuro e affidabile, ottimizzando la stabilità e la sicurezza dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, è compatibile con i dispositivi della serie Tmax T, assicurando un'installazione semplice e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono elevata precisione nel bloccaggio meccanico, contribuisce a mantenere l'integrità e l'efficienza dei sistemi di protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20005 FOR MOTOR OPERATOR BETWEEN MORE C.BREAKERS T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Key lock MOL-S T6 chiavi uguali per interruttori modulari distribuzione elettrica