› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Key lock MOL-S T6 chiavi uguali N.20007 per operatori motore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060614R1
Cod. Produttore 1SDA060614R1
Cod. EAN 8015644631222

Informazioni principali

  • Descrizione: CHIAVI UGUALI N.20007
  • Funzione: Blocco motore per interruttori
  • Compatibilità: Serie Tmax T6
  • Tipo: Accessorio per interruttori
  • Materiale: Componenti in acciaio e lega di rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Tra più interruttori
  • Serie: Accessories for Tmax T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MOL-S T6 a chiavi uguali n. 20007 X è un accessorio meccanico di bloccaggio progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è specificamente destinato a circuit breaker e si integra perfettamente con i sistemi Tmax T6, offrendo un fissaggio solido e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e lunga durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza operativa. Ideale per ambienti industriali e impianti elettrici complessi, questo accessorio contribuisce a migliorare la funzionalità e la protezione degli interruttori automatici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20007 FOR MOTOR OPERATOR BETWEEN MORE C.BREAKERS T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Key lock MOL-S T6 chiavi uguali N.20007 per operatori motore