› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Key lock MOL-S T4-T5 chiavi uguali per operatori motore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054907R1
Cod. Produttore 1SDA054907R1
Cod. EAN 8015644560300

Informazioni principali

  • Descrizione: CHIAVI UGUALI N.20007
  • Funzione: Blocco motore T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Blocco con chiave
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T4-T5
  • Materiale: Componenti metallici
  • Applicazione: Collegamento tra interruttori
  • Utilizzo: Blocco sicurezza motore

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave MOL progettato per il comando a motore ad accumulo di energia T4-T5, ideale per garantire la sicurezza e il controllo nelle applicazioni elettriche. Questo accessorio meccanico permette il bloccaggio e lo sbloccaggio della chiave in posizioni distinte, assicurando un funzionamento affidabile e preciso del comando motorizzato. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per l'integrazione nei sistemi Tmax, offrendo una soluzione robusta per la gestione delle operazioni di apertura e chiusura tramite motore con accumulo di energia. La chiave può essere bloccata con una coppia di serraggio di 1,1 Nm e sbloccata con una coppia di 0,5 Nm, garantendo un controllo sicuro e semplice. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20007 FOR MOTOR OPERATOR BETWEEN MORE C.BREAKERS T4-T5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Key lock MOL-S T4-T5 chiavi uguali per operatori motore