› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Key lock MOL-D T6 chiavi diverse per operatori motore interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060611R1
Cod. Produttore 1SDA060611R1
Cod. EAN 8015644631192

Informazioni principali

  • Descrizione: MOL-D T6 A CHIAVI DIVERSE X MOE
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Chiave blocco motore
  • Compatibilità: 1 interruttore T6
  • Funzione: Blocco con chiavi diverse
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Utilizzo: Accessorio per operatori motore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MOL-D T6 è un accessorio meccanico di bloccaggio progettato per l’utilizzo con interruttori automatici Tmax T6. Questo componente garantisce un fissaggio sicuro e affidabile, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza del sistema elettrico. L’accessorio è compatibile con diverse chiavi, offrendo versatilità d’uso in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK SEVERAL FOR MOTOR OPERATOR FOR 1 C.BREAKER T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Key lock MOL-D T6 chiavi diverse per operatori motore interruttori modulari