› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Key lock manuale sicurezza per interruttori modulari serie XT2 XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066634R1
Cod. Produttore 1SDA066634R1
Cod. EAN 8015644004132

Informazioni principali

  • Descrizione: Key lock Ronis solo manuale
  • Applicazione: Per operatori motore XT2-XT4
  • Modalità: Solo operazione manuale
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Motori XT2 e XT4
  • Tipo: Blocco chiave MOL-M
  • Funzione: Blocco sicurezza manuale
  • Materiale: Componenti certificati RoHS

Descrizione del prodotto

MOL-M è un blocco a chiave progettato per impedire la manovra manuale del comando a motore ad accumulo di energia MOE per i modelli XT2 e XT4 della serie SACE Tmax XT. Questo accessorio garantisce una maggiore sicurezza e controllo, bloccando meccanicamente l'operazione manuale e permettendo la rimozione della chiave solo nelle posizioni selettore automatico o bloccato. La sua installazione è semplice e consente di evitare interventi manuali non autorizzati, assicurando così un funzionamento affidabile e sicuro degli interruttori motorizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL ONLY MANUAL OPERATION FOR MOTOR OPERATOR XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Key lock manuale sicurezza per interruttori modulari serie XT2 XT4