› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Key lock bloccaggio trasparente per interruttore modulare X1 quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063562R1
Cod. Produttore 1SDA063562R1
Cod. EAN 8015644662066

Informazioni principali

  • Descrizione: KLC-D X1 BL.CHI DIV.AP.
  • Funzione: Blocco chiave per 1 interruttore
  • Serie: Accessories for Emax
  • Compatibilità: Per 1 interruttore
  • Tipo: Blocco chiave multiplo
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Per interruttori Emax
  • Installazione: Montaggio semplice

Descrizione del prodotto

La descrizione lunga per il prodotto AB1SDA063562R1, che è un accessorio per interruttori automatici Emax, può essere formulata come segue: Questo accessorio è una custodia protettiva trasparente con chiusura a chiave, progettata per garantire la sicurezza e la protezione degli interruttori automatici della serie Emax. Realizzata in materiale trasparente resistente, permette una facile ispezione visiva dello stato dell'interruttore senza necessità di apertura. La struttura compatta e robusta offre una protezione efficace contro polvere, urti accidentali e accessi non autorizzati, grazie al sistema di chiusura con chiave. Questo accessorio è ideale per ambienti industriali e impianti elettrici dove è richiesta una protezione aggiuntiva per i dispositivi di comando e sicurezza elettrica, contribuendo a mantenere elevate prestazioni e affidabilità dell'impianto. Questa descrizione valorizza le caratteristiche principali visibili nelle immagini (custodia trasparente, chiusura con chiave, robustezza) e si inserisce nel contesto degli accessori per interruttori elettrici, rispettando il limite di caratteri e senza riferimenti a codici interni o prezzi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK SEVERAL IN OPEN FOR 1 C.BREAKER X1

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Key lock bloccaggio trasparente per interruttore modulare X1 quadro elettrico