Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310186
Cod. Produttore
310186
Cod. EAN
3414971232037

Informazioni di prodotto

UPS monofase Line interactive VI Keor SP 1000VA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS monofase Line interactive VI Keor SP 1000VA, autonomia fino a 10 minuti - 6 prese IEC e presa USB HID

larghezza

148 mm

altezza

173 mm

profondità

380 mm

peso

9 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

97 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

potenza in uscita effettiva

600 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

170 ... 280 V

Tensione d'uscita

207 ... 253 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

49 ... 61 Hz

Serie

KEOR SP

Produttore

UPS monofase Line Interactive Keor SP 1000VA 10 minuti autonomia 6 prese IEC USB HID

€ 194,35 x 1 pz.
(pz.)