Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310181
Cod. Produttore
310181
Cod. EAN
3414971231986

Informazioni di prodotto

UPS monofase Line interactive VI Keor SP 600VA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS monofase Line interactive VI Keor SP 600VA, autonomia fino a 15 minuti - 1 presa IEC, 1 presa standard tedesco e presa USB HID

larghezza

120 mm

altezza

138 mm

profondità

330 mm

peso

5 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

96 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

1

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

1

potenza in uscita effettiva

360 W

potenza apparente di uscita

600 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

170 ... 280 V

Tensione d'uscita

207 ... 253 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

49 ... 61 Hz

Serie

KEOR SP

Produttore

KEOR SP - GERMAN VERSION 600/360