Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310082
Cod. Produttore
310082
Cod. EAN
3414971227255

Informazioni di prodotto

UPS monofase Keor Multiplug 800VA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS monofase KEOR MULTIPLUG 800VA con prese standard tedesco autonomia fino a 15 minuti

larghezza

190 mm

altezza

89,5 mm

profondità

296 mm

peso

5,5 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

6

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

97 %

connettore d'ingresso

Contatto di protezione (tipo F)

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

6

potenza in uscita effettiva

480 W

potenza apparente di uscita

800 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

170 ... 280 V

Tensione d'uscita

207 ... 253 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

49 ... 61 Hz

Serie

KEOR MULTIPLUG

Produttore

KEOR MULTIPLUG - GERMAN VERSION 800