Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY311096
Cod. Produttore
311096
Cod. EAN
3414972095785

Informazioni di prodotto

KEOR Compact - cabinet batterie 15 kVA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: KEOR Compact - cabinet batterie 15 kVA

larghezza

260 mm

altezza

890 mm

profondità

850 mm

peso

139,5 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

Serie

KEOR COMPACT