Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1136600000
Cod. Produttore
1136600000
Cod. EAN
4032248968930

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Ex e ed Ex d
  • Compatibilità: Cavi armati e non armati
  • Serie: KDSW (Ex Klippon SWA)
  • Tipo: Pressacavo
  • Materiale: Non specificato
  • Installazione: Zona a rischio esplosione
Il pressacavo KDSW M63 BS O NI è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una doppia guarnizione che assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata. La sua struttura robusta e la compatibilità con cavi schermati SWA lo rendono una soluzione efficace per mantenere l'integrità dei collegamenti elettrici, migliorando la sicurezza e la stabilità degli impianti. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

80 mm

lunghezza della filettatura

19 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-60 ... 180 °C

per diametro cavo

53,8 ... 61,2 mm

Serie

KDSW / pressacavo Ex Klippon SWA a doppia guarnizio

Produttore

Pressacavo KDSW M63 BS O NI 1 G63 doppia guarnizione per impianti industriali EX