›

KA2-2231 LED BA9S 230V AC/DC ROSS

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKX 830 9
Cod. Produttore KX 830 9
Cod. EAN 7320500359600

Informazioni principali

Red LED bulb

Descrizione del prodotto

LED bulb - Red - Rated Voltage 230 V, AC/DC - Rated Current 4 mA - Service Life 25 000 h

Caratteristiche tecniche

colore

rosso

durata di vita nominale media

25000 h

flusso luminoso

60 lm

corrente nominale

4 mA

KA2-2231 LED BA9S 230V AC/DC ROSS