›

KA2-2223 LED BA9S

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 301 4
Cod. Produttore EP 301 4
Cod. EAN 7320500201213

Informazioni principali

KA2-2223 LED BA9S

Descrizione del prodotto

LED bulb - Yellow - Rated Voltage 230 V, AC - Rated Current 4 mA - Service Life 25 000 h

Caratteristiche tecniche

colore

giallo

durata di vita nominale media

25000 h

flusso luminoso

70 lm

corrente nominale

4 mA

KA2-2223 LED BA9S