›

KA2-2222 LED BA9S

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 300 6
Cod. Produttore EP 300 6
Cod. EAN 7320500201206

Informazioni principali

KA2-2222 LED BA9S

Descrizione del prodotto

LED bulb - Green - Rated Voltage 230 V, AC - Rated Current 4 mA - Service Life 25 000 h

Caratteristiche tecniche

colore

verde

durata di vita nominale media

25000 h

flusso luminoso

500 lm

corrente nominale

4 mA

KA2-2222 LED BA9S