Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 299 0
Cod. Produttore
EP 299 0
Cod. EAN
7320500201190

Informazioni di prodotto

KA2-2221 LED BA9S

Documentazione tecnica

LED bulb - Red - Rated Voltage 230 V, AC - Rated Current 4 mA - Service Life 25 000 h

colore

rosso

durata di vita nominale media

25000 h

flusso luminoso

60 lm

corrente nominale

4 mA