›

KA2-2145 LED BA9S

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEQ 577 8
Cod. Produttore EQ 577 8
Cod. EAN 7320500240434

Informazioni principali

KA2-2145 LED BA9S

Descrizione del prodotto

LED bulb - White - Rated Voltage 110-130 V, AC/DC - Rated Current 4-6 mA - Service Life 25 000 h

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

durata di vita nominale media

25000 h

flusso luminoso

350 lm

corrente nominale

6 mA

KA2-2145 LED BA9S